1240 PPビューレット サンプラテック 60848663

PPビューレット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)10
内容量1本注文コード60848663品番1240
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。

全長(mm)433容量(mL)10材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.1材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848681
2021-02-05
用途: エンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

燃焼室の容積測定に使用しました。
本当はガラス製が欲しかったのですが、値段の割には使えると思います。

2020-05-21
用途: 燃焼室容積測定
自動車・二輪車・自転車関連業

灯油とオイルを混ぜたものを使用しましたが目盛りが消えたりすりことはありませんでした。
ガラス製に比べると少し見辛いですが、問題なく使用できます。

対象商品 : 60848681
2019-07-29
用途: エンジンヘッド 燃焼室容積の測定
農・林・水産業

割れる心配がないので安心して作業できます。
コックも操作しやすく良好です。

2020-05-22
用途: ガソリンエンジンの燃焼室容積の測定
TFX モーター自動車・二輪車・自転車関連業

実測したら1割強の誤差があり、問い合わせた所、樹脂製品なので許容範囲だそうです、公差表記があれば、手を出さなかった商品と、思いました。

対象商品 : 60848681
2018-08-17
用途: 自動車DIYメンテ

エンジンの燃焼室&ピストントップ容積の測定に使用
ATFオイル(または工業用作動油)&灯油の混合物を使ってますが変質することもなく十分機能を果たしてくれてます

1が参考にしています
対象商品 : 60848681
2014-04-08
用途: 現場での簡易分析作業に
教育・研究機関

現場に出た際に、簡易的にでも分析が出来るようにと50mlの物を購入しました。
もともとメモリが0.2ml刻みである事、樹脂製である事、など精度に期待はせずに、持ち運びに特段の注意が要らない樹脂製と言う点に焦点を当てて選びました。
実際に使用してみると、ある程度の精度(数%誤差)での分析は可能であり、思っていた以上に使えました。
別の方が書いておりますが、精度を求める分析にこの商品は不向きですし、この製品に精度を求めるのもナンセンスかと思います。
やはり精度を気にする方はそれなりの物を購入し、使用するべきだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 60848681
2014-04-10
用途: 燃焼室容積の測定

使用に関しては特に不都合ありませんでした。
しかし、石油系の洗浄剤を使用してふき取りをしてしまった為、目盛が消えてしまいました。
今回は容積の測定に水を使用したので、大事にはなりませんでしたが、もし灯油やガソリンを使用される方は注意された方が良いかと思われます。

6が参考にしています
対象商品 : 60848663
2014-02-17
用途: 水量計(実際は雨量計)の測定
製造業

実際の目盛に対して液量が5%(5mlに対して0.25ml, 0.01g単位の電子天秤で測定)多かったです。前に購入した50mlのものでは1%程度でした。価格上止むを得ないかもしれませんが、少し誤差が多いような気がします。 実際は実測値で補正するので使えますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする