※本体画像

JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 60848664 JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 60848664 JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 60848664 JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 60848664 JR-20 背負い落下式除草剤散布機 20L 工進 60848664

背負い落下式除草剤散布機 20L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60848664 品番JR-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能

種類手動式(半自動式) タンク容量(L)20 型式背負式 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 用途除草剤の散布に トラスコ品番775-8189 質量(kg)1.7 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-13 噴口除草専用シャワー噴口
関連資料:(42.5MB) 取扱説明書:(1.8MB)
注意
霧の状態での散布は出来ません。他の噴口との互換性はありません。

商品説明動画

KOSHIN 落下式除草スプレー JR-20
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848664
2022-09-02
用途:
除草作業に

背負い式で除草作業が大変楽です。取っての部分が思ったより疲れます。

対象商品:
60848664
2020-04-29
用途:
除草剤散布用
その他業種

除草剤の散布器が壊れたので買いました。問題なく十分使用できます。

1人が参考にしています
2020-10-22
用途:
除草散布使用
農・林・水産業

ノズルのレバーを前に倒し黒いゴムを揉み揉みすると素直に出た。ノズルを上に上げると止まる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする