曜日別特売
9669 簡易定量ディスペンサー サンプラテック 60848733

簡易定量ディスペンサー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60848733品番9669
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。

ボトル容量(mL)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848733
2017-03-16
用途: 試薬定量分取用
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

まあまあの出来であるが、少し高価である。もう少し安くしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする