KYO-1 樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊 60848751 KYO-1 樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊 60848751 KYO-1 樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし 八木熊 60848751

樹脂製安全保安用万能型おもし KYおもし

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード60848751 品番KYO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるバリケードに使用できます。
合計10kgまで水が入ります。(片側3kg、5kgのメモリつき)
超高分子ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。
取手付きで持ち運びに便利です。
キャップホルダー付きでキャップをなくしません。
土のう等と比較して外観が美しい製品です。

材質超高分子ポリエチレン 寸法(mm)(開時)580×220×170、(閉時)340×330×170 質量(kg)(空水時)0.8、(満水時)10 グリーン 内容量(L)10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848767
2022-09-24
用途:
バリケードの重し
建設業・工事業

取り扱いやすく、作業しやすかったです。
今度もぜひともこれを使いたいです。

対象商品:
60848751
2015-09-26
用途:
花火施工の花火固定と立入禁止バリケード
湘南花火 様

注水時の重さに耐えうる十分な素材感や丈夫さがあります。また栓のおさまりもよく、注水後の運搬にも安心感がとても高いです。
ただ、バリケードの単管パイプに跨がせる際に「タンクの下方を両手持って開き、パイプに掛けて両手で閉じる」手順が必要になりますが、この時にタンクの下方に指なり、手が引っ掛かるくぼみや取っ手が整形されていたり、構造に落とし込まれていたら作業が格段にし易いと思いました。水が入るとそれなりの重量になるため、つるっとした表面は支えにくく、支持する方向と挟み込む力の方向の両方に配慮が必要で作業のしにくさを感じました。 
安全対策としての仮設資材と考えているので、作業者への資材のポタビリティや施工のスムーズさが想定されていたらもっと良い商品になるのではないかと思いました。
とりあえず、必要数が購入できたので追加購入はすぐにはありませんが、改善等がなされるようであれば、是非追加購入したい商品です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする