DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 鎌
DAISHIN(大進)の 鋸鎌
鉄光 改良鋸鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60848768
品番
302170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
稲刈りや除草作業に最適です。
焼き入れ処理済です。
稲刈りや除草作業に最適です。
焼入れ処理済です。
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
340
用途
稲刈り作業用、稲刈り除草用
トラスコ品番
818-4414
材質
刃:炭素鋼、柄:ポプラ
質量(g)
97
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。