※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手斧

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60848883 品番 FGS-1.6-810
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細い枝や倒れている木などの切断に向いています。
枝を確実に綺麗に切断できます。

全長(mm)800 刃長(mm)140 トラスコ品番486-0993 材質刃:工具鋼、柄: 質量(kg)2.2
注意
※おでこより上に振りかぶらないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848883
2025-01-10
用途:
薪割り
製造業

薪ストーブ用薪作り時に使用。油圧式薪割り機は4トンタイプで割り切れない木を割る為に購入したがまだあまり活躍していない。刃のカバーは早々に破れて廃棄した。

対象商品:
60848892
2023-11-08
用途:
木の小割
建設業・工事業

しばらく使用してしたのだが、どうも材質が柔らかい気がして、試しにバーナーで刃の部分の3cm位の巾を炙って焼きを入れてから研いでみたら中々良さそうになりました。

対象商品:
60848892
2023-06-13
用途:
薪作り
建設業・工事業

まあ価格からして期待はしていませんが、字のごとく荒削り。まさに中国のオッサンが削りました。という感じ。表面はザラザラ。しかし、サンダーかけてから水砥石で研ぐと まあまあになります。

対象商品:
60848883
2023-01-04
用途:
薪割り
サステナブル朝倉 様 (農・林・水産業)

薪割りに使用しています。長さ、重さが丁度良い。また
価格適度。

対象商品:
60848892
2022-02-03
用途:
庭の木の伐採・根切りに使用予定
その他業種

機能的な用具が好きで、なんとなく欲しかった手斧が安かったので注文。
開封してまず汚いと思った。木の柄に縦に黒い筋があり上と下の色が違っており継いだみたいになっている。ニス塗装で汚れているのかもしれないが。
また、斧が柄に対して曲がって差し込まれていて首を傾げた状態になっている。
まっすぐ打ち下ろすと5度くらい曲がって切れることになる。
最初は革の鞘を作り、グリップも巻いて、部屋の棚に剣鉈やバックナイフ等と並べて置く予定だったが、ハンマーやバールと一緒に小屋に放り込んでおくことにした。モノタロウを信用していたが、ガッカリだ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする