POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920

POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920
POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920
POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920
POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920
POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920
POJI-180TC ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー 丸井商事 60848920

ポジクッションT 耐熱タイプ 専用カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズ30×180cm
内容量1枚注文コード60848920品番POJI-180TC
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

●旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。●中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。●ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。●ニット生地で脱着がスムーズです。

仕様180T用材質ポリエステル89%・キュプラ11%サイズ30×180cmアズワン品番7-6854-14洗濯方法可(30℃以下)乾燥方式乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする