アルテ
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
456×630
注文コード
60848965
品番
DR-A2-SV
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品
吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1
仕様
456×630
材質
フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
アズワン品番
7-6495-06
外形寸法(横×縦)(mm)
456×630
画面寸法(mm)
横×縦:403×577
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000