DK803 中耕くわ もん太 ドウカン 60849014 DK803 中耕くわ もん太 ドウカン 60849014 DK803 中耕くわ もん太 ドウカン 60849014

中耕くわ もん太

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60849014 品番DK803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

座って細かい庭の除草作業に便利です。
上刃・下刃を使い分けてあらゆる場所で使用できます。

全長(mm)260 刃幅(mm)100 先幅(mm)100 用途田畑の除草作業に トラスコ品番770-0245 セット内容刃部は全身熱処理済 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木(ポプラ)、柄部・刃部取付ビス 鉄ニッケルメッキ 質量(g)130
注意
※刃部は砥石にて再研磨できます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする