ディレクターエリート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60849118 品番DITPCGY22BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミドルフィットでシャープなデザインです。

仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット トラスコ品番818-5742 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)63 タイプミディアムフィット レンズ色グレー フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする