SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの 2眼型 ゴーグル
ドロップエリート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
イグナイター
注文コード
60849136
品番
DPTPC22IGBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
この商品は
レンズ色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工
トラスコ品番
818-5722
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)
63
レンズ色
イグナイター
フレーム色
ブラック
可視光線透過率(%)
26
レンズ厚さ(mm)
2.5