SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの 2眼型 ゴーグル
ドロップエリート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ポーラーブロンズミラー
注文コード
60849163
品番
DPTRPBZMBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工
トラスコ品番
818-5725
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)
63
レンズ色
ポーラーブロンズミラー
フレーム色
ブラック
可視光線透過率(%)
16
レンズ厚さ(mm)
2.5