ハイドアウトエリート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色グレー 注文コード60849188 品番HDTPCGY22BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はレンズ色など2種類から選べます 他の種類を見る

ミドルフィットラージカバレッジのデザインです。

仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠 機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット トラスコ品番818-5738 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)77 タイプミディアムフィット レンズ色グレー フレーム色ブラック レンズ厚さ(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする