SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの 2眼型 ゴーグル
ハイドアウトエリート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ポーラーグレー
注文コード
60849197
品番
HDTPPGY22BK
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミドルフィットラージカバレッジのデザインです。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工、UV100%カット
トラスコ品番
818-5737
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
77
タイプ
ミディアムフィット
レンズ色
ポーラーグレー
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.5