曜日別特売
BT-100 ホットルベビー 中川製作所 60849270

ホットルベビー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(2巻×50枚)注文コード60849270品番BT-100
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

●あったか清潔ウェットティッシュ。●水を注いで電源を入れるだけで、温かいウェットティッシュが使用できます。●常時70℃をキープし、電源を切っても5時間後40℃と保温力もあります。●専用ティッシュはソフトで吸水力・保水力に優れています。●防腐剤などの薬品を使用していませんので肌にもやさしいです。

材質専用ティッシュ:パルプ不織布(パルプ87%・アクリル酸エステル13%)寸法(mm)150×200(1枚)品名専用ティッシュアズワン品番8-7918-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする