SMITH OP
SMITH OPの メガネ・ゴーグル・防災面
SMITH OPの 安全ゴーグル
SMITH OPの 2眼型 ゴーグル
フロントマンエリート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60849276
品番
FNTRPUGMBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ミドルラージフィットのデザインです。
仕様
アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能
防曇加工、防傷加工、UV100%カット
トラスコ品番
818-5730
材質
レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)
68
レンズ色
ポーラーブルーミラー
フレーム色
ブラック
可視光線透過率(%)
14
レンズ厚さ(mm)
2.5