ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の キャップ
エンドねじキャップ 全ねじ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
60849355
品番
10187050
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
全ねじに被せるキャップです。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
仕様
全ねじ用
適合
(ボルト)M10・W3/8兼用
トラスコ品番
789-4601
色
黒
質量(g)
12