Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電池
Panasonic(パナソニック)の 充電式電池
Panasonic(パナソニック)の 充電池用充電器
単3単4急速充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60849397
品番
BQ-CC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電池の状態を約2秒で診断し、電池1本ごとの状態に適した充電を行う、電池クイック診断機能付
待機電力ゼロモード搭載
適合
単3〜単4形
寸法(mm)
72×122×29.5
質量(g)
約125
タイプ
同時充電可能本数:合計4本
充電時間(時間)
約2