曜日別特売
NS204-55 ノンスパーキングバルブフック BAHCO(バーコ) 60849522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングバルブフック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
全長(mm)450
トラスコ品番818-3006
内容量1丁注文コード60849522品番NS204-55
参考基準価格(税別)¥36,070販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
全長(mm)450開口寸法(mm)55トラスコ品番818-3006材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)17高さ(mm)73質量(g)870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする