曜日別特売
NS204-75 ノンスパーキングバルブフック BAHCO(バーコ) 60849565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングバルブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)650
トラスコ品番818-3010
内容量1丁注文コード60849565品番NS204-75
参考基準価格(税別)¥53,960販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
全長(mm)650開口寸法(mm)75トラスコ品番818-3010材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)18質量(kg)2高さ(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする