マイクロテック
マイクロテックの 専門診療・科目別
マイクロテックの 歯科用品
マイクロカメラ CU-0.5 口腔内撮影用カメラ 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60849629
品番
sz000001
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,778
販売価格(税別)
¥
19,798
バスケットに入れる
Wi-FiR接続でiPhoneやiPad専用アプリによる撮影が可能です。静止画及び動画を撮影できます。接写レンズ使用で狭いスペースでも被写体に近づけて撮影可能です。
仕様
本体
セット内容
本体、USBケーブル(80cm)、充電台、ACアダプター、ディスポーザブルカバー(20枚)
サイズ
本体/全長212mm(ハンドル部径/Φ28mm)、充電器/78×53×25mm
質量(g)
本体/61、充電台/21
電源
1000mAhリチウム充電池
対応OS
iOS、iPadOS
最大解像度
カメラ:1920×1080ピクセル
アズワン品番
66-0014-66
先端径(Φmm)
カメラレンズ部:10
焦点距離
5〜10mm
ピクセル
センサー:200万画素
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000