ベストフィット下履き手袋 #109-10P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 60850106 品番 #109-10P
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。
インナー手袋としても最適。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズM 全長(cm)19 中指長(cm)6.5 手の平幅(cm)8.5 材質ナイロン 厚さ(mm)1 質量(g)96 入数(双)10 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850097
2023-11-26
用途:
軽作業
ミナトマック社 様 (製造業)

汚いところをさわらなければならないときに気軽につかえます

対象商品:
60850115
2017-05-21
用途:
塗装の下地処理

Lサイズでも 普通の男性では
かなり小さいと 思います。より大きなサイズが 欲しです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする