Ampco
Ampcoの 防爆工具
Ampcoの 防爆(その他)
防爆ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60850134
品番
AMCS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
820-0286
材質
ニッケルアルミ銅合金
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
150
質量(g)
9
先端径(mm)
0.5
h(mm)
17