クリーンケミカル
クリーンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
クリーンケミカルの 器具洗浄/超音波洗浄器
クリーンケミカルの 超音波洗浄器用洗浄剤
マジックアウェー MC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
60850198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,320
販売価格(税込)
¥39,950
販売価格(税別)
¥
36,318
バスケットに入れる
●非イオン界面活性剤からなるマジック除去添加剤。●アルカリ洗浄剤や中性洗浄剤に添加してご使用下さい。●揮発性がなく安全性の高い洗浄剤です。
仕様
4.5kg 4本
使用方法
アルカリ性洗浄剤及び中性洗浄剤の水溶液に添加して使用する。標準添加濃度1%
容量
4.5kg
主成分
非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤
臭気
特有の臭いを若干有する
外観
透明液体
アズワン品番
69-4894-62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※用途以外でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000