15ゲージカラーインナー #118-5P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5双) 注文コード 60850203 品番 #118L-5P
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。
インナー手袋としても最適。
小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

サイズL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 材質ナイロン 厚さ(mm)1 質量(g)110 入数(双)5 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850167
2020-05-27
用途:
自動車整備

丈夫な作りだ。しかし脱着が不便。インナーに使用だが、特に外す時は苦労する、時間も掛かる。青を使っているが、赤は論外。

対象商品:
60850142
2019-01-10
用途:
商品の運搬作業時に

いつも注文している商品です。
5双1パック値段も手ごろいいと思います。
LLの商品ができることを願います。

対象商品:
60850142
2018-03-16
用途:
商品の運搬作業時に

やすくて、物もそこそこで、金額もまあまあで、いいですね。

対象商品:
60850133
2017-09-21
用途:
荷物の運搬に使用

特にはないですが、値段もてごろでいいんじゃないですかね〜!

対象商品:
60850133
2018-03-16
用途:
商品の運搬作業時に

欠品中だったのが最悪でした。
いつもならすぐに届くことが多いのに残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする