混合・攪拌機「まぜまぜマン」

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様安全カバー付、キャスター付(固定2輪・トータルロック機構付自在2輪) 適合缶:一斗缶(石油缶)/容器は付属無 注文コード60850238 品番SKH-40SA-K
参考基準価格(税別)¥650,400 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様・適合・空気接続口など12種類から選べます 他の種類を見る
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄 仕様安全カバー付、キャスター付(固定2輪・トータルロック機構付自在2輪) 適合缶:一斗缶(石油缶)/容器は付属無 トラスコ品番794-8654 材質スチール(SS400) 幅(mm)570 質量(kg)52.7 高さ(mm)808 出力(kW)0.04 奥行(mm)688 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)1.04 電源(AC V)100 モーター出力(W)40 工程正回転15回/逆回転15回(50Hz:約43秒/60Hz:約37秒で自動停止) 最大荷重(kg)25(缶を含む) 運転時間1・2・4・8・16工程または連続の設定が可能
注意
※容器は別売です。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする