用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄
仕様安全カバーなし(後付可)
適合缶:一斗缶(石油缶)/容器は付属無
トラスコ品番794-8662
材質スチール(SS400)
幅(mm)570
質量(kg)27.3
高さ(mm)712
出力(kW)0.04
奥行(mm)610
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)1.04
電源(AC V)100
モーター出力(W)40
工程正回転15回/逆回転15回(50Hz:約43秒/60Hz:約37秒で自動停止)
最大荷重(kg)25(缶を含む)
運転時間1・2・4・8・16工程または連続の設定が可能