※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MISUGI
MISUGIの 攪拌
混合・攪拌機「まぜまぜマン」
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
安全カバー・ルブリケーター付(排気フィルター装備)
適合
缶:JIS規格20Lペール缶(容器は付属無)
空気接続口
G1/4(アタッチメント付)
注文コード
60850274
品番
SKB-50TP-L
参考基準価格(税別)
¥1,372,600
販売価格(税込)
¥923,780
販売価格(税別)
¥
839,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・空気接続口
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄
仕様
安全カバー・ルブリケーター付(排気フィルター装備)
適合
缶:JIS規格20Lペール缶(容器は付属無)
トラスコ品番
794-8549
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
570
質量(kg)
52.6
高さ(mm)
703
奥行(mm)
686
空気消費量(L/min)
70.6(最大)
ホース内径(Φmm)
6.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気接続口
G1/4(アタッチメント付)
回転数(min
-1
[回/分])
0〜最高150
最大荷重(kg)
25(缶を含む)
運転時間
タイマー-:0〜30分/または連続の設定が可能
注意
※容器は別売です。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750