単管ピン付き

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60850308 品番 TK-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)

長さ(m)2 外径(Φmm)48.6 質量(kg)5.5 材質鋼製 JIS規格JIS規格品(JIS G3444) 用途足場・囲い等に トラスコ品番360-5507
注意
※個人宅配送不可商品
※車上渡しになります。荷卸し用のフォークリフトなどご準備ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850292
2018-02-20
用途:
柵の支柱

送料が高すぎる。一本1200円なんて・・・。
見積もり表示に送料が出ないなんて見積もりの意味がない。
発注直後に連絡したがキャンセル不可。
送料が分かってるんなら見積もりに送料を記載するようにして下さい。

98人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする