ガラスクロス両面テープ NO.749

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60850334 品番 NO.749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。
高温耐熱性、柔軟性に優れます。
シリコーンゴムによく付きます。

用途
熱のかかる部分の絶縁や固定
シリコーンゴムの固定
テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.15 粘着力14.71(1500)N/25mm[gf]、5.88N/10mm 特性耐候性、耐熱性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)196.1 適合用途耐熱 被着材の素材シリコーン 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする