※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
寺岡製作所の 両面テープ
寺岡製作所の 両面テープ一般用途用
ガラスクロス両面テープ NO.749
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60850352
品番
NO.749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。
高温耐熱性、柔軟性に優れます。
シリコーンゴムによく付きます。
用途
熱のかかる部分の絶縁や固定
シリコーンゴムの固定
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力
14.71(1500)N/25mm[gf]、5.88N/10mm
特性
耐候性、耐熱性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
196.1
適合用途
耐熱
被着材の素材
シリコーン
主なワーク
大面材、パーツ