アズワン品番1-4604-32
材質(本体)ABS樹脂
タイプデジタル
回転数(min-1[r.p.m])100〜1500
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシモーター
回転数設定方式タッチキー設定
撹拌容量(mL)50〜2000×4
質量(kg)約3
電源AC100〜240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)344×377×48
表示デジタル液晶(設定値・実測値同時表示)
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度0.145T
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)344×377×48