淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
マルチスクワットラック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60850487
品番
D-518
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
セフティガードが可動式ですので細かく正確な調節ができます。バーベル・プレートは別売です。
材質
スチールパイプ製
質量(kg)
81
サイズ
巾150×奥行175×高さ180cm
用途例
デットリフト、スクワット
耐荷重(kg)
250(ウエイトのみ)
高さ(cm)
バーベル受け:下段 105〜162(7×8段階)、セーフティーガード:下段 64.5〜84.5cm(4cm×5段階)
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
63-4093-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません