IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの スターラー
IKAの スターラー用本体
ホットマグネットスターラー(デジタル)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60850553
品番
C-MAG HS7 digital
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。
PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1500
撹拌容量(L)
10
材質(プレート)
セラミック
質量(kg)
5
消費電力(W)
1000
電源
AC100V、50/60Hz
プレート寸法(mm)
180×180
温度設定範囲(℃)
500(最高)
アズワン品番
1-6607-22
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
220×330×105
注意
※回転子は付属していません。