丸五
丸五の ユニフォーム・シューズ
丸五の シューズ
丸五の ナースシューズ
マンダム サボシューズ #61シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60850566
品番
#61
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
●耐油・防滑・防水・帯電防止●ウォッシャブル●足幅:3E
仕様
ホワイト 21cm
色
ホワイト
サイズ
21.0cm
材質(アッパー)
PVC、底材:PVC
先芯
なし
足幅
3E
靴底
耐油底
アズワン品番
60-3267-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。