マンダム サボシューズ #61シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60850575 品番 #61
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

●耐油・防滑・防水・帯電防止●ウォッシャブル●足幅:3E

仕様ブラック 29cm ブラック サイズ29.0cm 材質(アッパー)PVC、底材:PVC 先芯なし 足幅3E 靴底耐油底 アズワン品番60-3267-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする