オイルジョッキ(フタ+網付)

(613件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60850614 品番MO-PJ014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。
5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。

容量(L)4 用途ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。 仕様こし網キャップ付 材質PE 全高(mm)約325 目盛間隔500mL間隔・1Lごとに数字 ノズル長(mm)約236 ノズル口径(Φmm)約18.5 底径(Φmm)約180 危険物の類別非危険物
注意
※ポリエチレン(PE)素材なので、シンナーは使用不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 613
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
スト^ブへの給油

重いポリタンクをストーブのところまで運ぶのは大変なので、こちらを購入。メッシュフィルター付きがありがたいです。

対象商品:
60850596
2023-10-22
用途:
趣味のことに使用

クルーザーのエンジンオイルの交換時に重宝している。

対象商品:
60850605
2022-07-17
用途:
車載用
製造業

ラジエーター液交換用に購入しました。フタが付いてるので、埃の心配が不要ですね! 大変満足してます!

対象商品:
60850587
2022-01-31
用途:
クーラント用に
農・林・水産業

軽トラのクーラント入れの口が狭いのでこれの口なら蓋つきなので入れやすいです。二個買って知り合いにもあげた!

対象商品:
60854087
2021-10-21
用途:
オイル交換時に。

フタ付きなので、ゴミが入らずに使い勝手が良いです。

対象商品:
60854087
2021-05-18
用途:
機械のオイル補充
サービス業

蓋つきを探しててました。
ゴムが入りにくく便利です。

対象商品:
60850587
2021-12-02
用途:
バイクのオイル交換
その他業種

バイクのオイル交換で使用しています。使用には何ら問題なく、満足しています。

対象商品:
60850587
2021-05-03
用途:
自動車メンテナンス

5年間使用していますが何の問題もありません。これ以外の選択肢はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする