ミッキー 初めてのおうどんセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60850645 品番 -
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

●麺を細かくカットするうどんカッター付き。●うどんデビューするお子様向けの食器セットです。●カトラリーとヌードルカッターがセットされているので、おうどんセットだけで必要なものがそろいます。●ヌードルカッターはマッシャー付きで、お皿にまるみがあるので潰しやすく、またスプーンで掬いやすくなっています。●カトラリーは先がカーブしているので、手のひら握りするお子様にも食べやすくなっています。

仕様ピンク 材質PP 寸法(mm)小皿:200×178×47、うどんカッター:40×15×110、スプーン・フォーク/全長約120 質量(g)小皿:89.2、うどんカッター:10.6、スプーン・フォーク/5.6 アズワン品番69-5713-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする