曜日別特売
No.1738 バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) 60850684

 

No.1738 バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) 60850684
No.1738 バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) 60850684
No.1738 バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL) 60850684

バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

(84件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60850684品番No.1738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。

出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
注意
※本製品はニッカド、ニッケル、リチウム電池などには充電できません。
※バッテリーの状態によっては、充電しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:84
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: バッテリーの充電

バイク、自家用車(軽)ようのバッテリー充電器として使用。操作も簡単でとても使い易いです。ユーチューブの「まーさんガレージ」内でも使ってた同じ商品なので安心して使ってます。

1が参考にしています
2025-05-14
用途: バイク、農機具の充電に
山本ケミカル株式会社

ずっと使っていたものが壊れたので更新です。部品を変えて修理できるといいですが・・。

対象商品 : 60850684
2023-09-08
用途: 電気柵用バッテリーの充電
農・林・水産業

品物は良いです。取り扱いも簡単です。ただ、3年半で充電中に真っ暗になりました。たぶんヒューズだと思います。交換したいけどヒューズボックスが密閉されているのでできません。修理に出しても往復運賃と修理費用で新品近い金額になると思うので断念。これさえなければ5です。

4が参考にしています
対象商品 : 60850684
2023-01-04
用途: バッテリーの状態確認、捕充電
大中製作所

バッテリーの状態がつかめることと、最適なアンペアを充電器が判断して充電してくれる。また、充電完了後、自動で弱いアンペアになり、補充電に切り替わるところなどがよくできている。安心してつないでいられるところがよい。また、昔持っていたものに比べて、とても軽いので持ち運びに負担にならないところも良い。

対象商品 : 60850684
2022-10-16
用途: 車の充電用
その他業種

以前持っていた充電器が壊れたので購入。充電に対する状況がわかりやすいので機能は満足しています。あとは寿命かな。

対象商品 : 60850684
2022-08-02
用途: お祭りの屋台のバッテリー充電に使用。
建設業・工事業

特に問題なく充電できる。機能的にも充実。良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 60850684
2022-01-31
用途: 車のバッテリー充電
株式会社 サンユテクノスプラントエンジニアズ建設業・工事業

使用頻度が少ないので安価タイプを選択して購入しました。
バッテリー満充電のお知らせ表示があるので充電終了の判断ができるのが良いです。
あとバッテリーの劣化度合いが判断できる機能があれば最高でしたね。

2が参考にしています
対象商品 : 60850684
2022-01-13
用途: バッテリー上がり後の充電
アゲハ運輸サービス運輸・通信業

運送業ですので、仕事用以外の自家用車には中々乗りません。当たり前の様にバッテリー上がり。そこそこの大きさのバッテリーなので、買い換えるのは勿体無いので、充電器を買ってみました。何しろ軽いので、自宅の玄関で充電出来ました!使い方も、繋いでコンセントに挿すだけで自動です!オススメです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする