ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60850715 品番 SM-5505L
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

●消毒液、アルコールなどのミニボトルを 吊るせるリールホルダー です。●耐荷重約100gまで吊るせます。●ゴムリングは約23mmまでのボトルキャップに 使用可能です。●裏面は使い勝手が良い可動可能なクリップ付きです。●リール長は最長約50cmあるのでホルダーにボトルを付けたまま使用可能です。●予備の替えゴムリング1個付きです。●本体は優しいパステルカラーを採用しています。

付属品替えゴムリング 1個 仕様ライラック 材質樹脂、金属、ゴム ライラック サイズ75×33×25mm 質量(g)5 リング内径(Φmm)ゴムリング:約20(約23mmのボトルキャップまで対応) アズワン品番69-1243-94 耐荷重(g)約100 リール長さ(m)約0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする