オリジン医科工業
オリジン医科工業の 専門診療・科目別
オリジン医科工業の 呼吸器・アレルギー科
オリジン医科工業の 吸入器
ミニポン用 交換用部品・オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
63-1292-81
注文コード
60850740
品番
JN-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
●対応機種:ミニポンMNS
仕様
ネブライザ
材質
ポリカーボネイト
方式
噴霧方式:エアスプレー式
対応機種
ミニポンMNS
アズワン品番
63-1292-81