家庭用UHFアンテナ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60850806 品番 U146
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,019
販売価格(税別)
7,290

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 質量(kg)約0.89 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域中電界地域 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 素子数14 前後比(dB)18〜28 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)8〜12.4 受風面積(m2)0.09

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850806
2022-05-02
用途:
テレビをみる
一番青花 様 (サービス業)

いつも大変お世話になっております。
大変便利でたすかります

対象商品:
60850806
2021-04-25
用途:
リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

安くてスピーヂィに交換設置できとても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする