U146TMH 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工 60850824

高性能型 UHFアンテナ

(6件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
素子数14
内容量1個注文コード60850824品番U146TMH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。

受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型質量(kg)約0.91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×393×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)16~30電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)9~12.5受風面積(m2)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60850833
2020-03-23
用途: 地デジ用
製造業

空気中の水分が多い時(霧等)でも安定して映ります。

対象商品 : 60850833
2017-10-20
用途: 別棟のテレビ受信のため
製造業

別棟の室内天井の下にセットして受信できました。
普通の映像が得られて満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60850824
2017-07-17
用途: 事務所老朽化で交換
製造業

感度もよく評価も良かったので購入しました。予想通りの商品でした。

対象商品 : 60850833
2015-06-22
用途: 境界地域のテレビの受信

設置もしやすく 軽量で 受信状況も 良かった

対象商品 : 60850824
2014-10-16
用途: 自社用に購入使用

商品の添付資料に記載されているアンテナ取り付け作業説明が、細かくわかりやすく記載され良かったです。

対象商品 : 60850833
2013-07-30
用途: ベランダへのアンテナ設置。

スカイツリーから25キロ離れた地域で、比較的低い2階ベランダの設置でしたが、十分に安定した受信ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする