高性能型 UHFアンテナ

(6件のレビュー)
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60850833 品番 U206TMH
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ch.13〜28において、優れた受信性能を実現したch.13〜36受信用の地上デジタルアンテナです。

受信チャンネル(ch)13〜36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 質量(kg)約1.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×393×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 素子数20 前後比(dB)18〜30 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)10.1〜13.5 受風面積(m2)0.12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850833
2020-03-23
用途:
地デジ用
製造業

空気中の水分が多い時(霧等)でも安定して映ります。

対象商品:
60850833
2017-10-20
用途:
別棟のテレビ受信のため
製造業

別棟の室内天井の下にセットして受信できました。
普通の映像が得られて満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60850824
2017-07-17
用途:
事務所老朽化で交換
製造業

感度もよく評価も良かったので購入しました。予想通りの商品でした。

対象商品:
60850833
2015-06-22
用途:
境界地域のテレビの受信

設置もしやすく 軽量で 受信状況も 良かった

対象商品:
60850824
2014-10-16
用途:
自社用に購入使用

商品の添付資料に記載されているアンテナ取り付け作業説明が、細かくわかりやすく記載され良かったです。

対象商品:
60850833
2013-07-30
用途:
ベランダへのアンテナ設置。

スカイツリーから25キロ離れた地域で、比較的低い2階ベランダの設置でしたが、十分に安定した受信ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする