3/22より値下げ!現場を応援
ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 開口器・開創器
ミュンスター開創器システム BVシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
65-9053-45
原材料
ステンレススチール、チタン合金、アルミニウム合金
注文コード
60850846
品番
BV822R
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・原材料
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
コネクティングクランプ
アズワン品番
65-9053-45
原材料
ステンレススチール、チタン合金、アルミニウム合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218150005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000