KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 内部コーン打込み式アンカー
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60850895
品番
HI-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
ねじの呼び
M12
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
18
ドリル径(Φmm)
16.5
外径(mm)
16.0
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3665
質量(g)
54
最大引張荷重(kN)
22.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。