KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 内部コーン打込み式アンカー
ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
ねじの呼び
M6
注文コード
60850947
品番
HI-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。
打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
ねじの呼び
M6
適合材
コンクリート
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
全長(mm)
25
ねじ長さ(mm)
9
ドリル径(Φmm)
8.5
外径(mm)
8.0
用途
コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-3711
質量(g)
6.8
最大引張荷重(kN)
5.0
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。