メイヨー剪刀 直型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60850950 品番180-MSS
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●刃先直型。●メイヨー剪刀ですので外科剪刀ほど鋭利な刃ではありません。●定番のメイヨー剪刀です。

仕様180mm 材質ステンレス鋼 全長180mm 厚さ(mm)約6 サイズL ハンドル幅(mm)55 アズワン品番68-9377-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする