林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 剪刀
メイヨー剪刀 反型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
180mm
注文コード
60850959
品番
180-MSC
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●刃先反型。●メイヨー剪刀ですので外科剪刀ほど鋭利な刃ではありません。●定番のメイヨー剪刀です。
仕様
180mm
材質
ステンレス鋼
全長
180mm
厚さ(mm)
約6
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
55
アズワン品番
68-9377-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000