林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 剪刀
メイヨー剪刀 反型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長
145mm
注文コード
60850968
品番
145-MSC
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●刃先反型。●メイヨー剪刀ですので外科剪刀ほど鋭利な刃ではありません。●定番のメイヨー剪刀です。
仕様
145mm
材質
ステンレス鋼
全長
145mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
50
アズワン品番
68-9377-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。